Yamaloy

C32 GUX NK2020 řezná destička P20

SKU:

YML1220102P

Kč910.00

Bez DPH

Kč1101.10

s DPH

SKLADEM (27)

    Přehled

    VBD pro Multi-Pro


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    9mm

    EAN

    5036140212633

    ECLASS Code

    21010590

    ISO řez

    P20

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    C32GUX NK2020

    množství balení

    1

    Označení ISO

    C32 GUX

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Rohový poloměr

    0.6mm

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    GUX

    Tloušťka

    3.18mm

    Třída výrobce

    QS20

    Tvar

    80° Rombusz

    Typ VBD

    C32

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105