Kč38.41
Bez DPH
Kč46.48
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
2 Piece Sets
Two piece sets for drilling through glass, tiles, mirrors and ceramics.
Set contents: 1x masonry drill bit and 1x tile and glass drill bit.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe |
Délka | 115 98mm |
EAN | 5036140067417 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
množství balení | 2 |
Průměr vrtáku | 6.5mm |
Rozsah | 6.5mm |
Typ pouzdra | Plastic Case |
Typ stopky | Přímý |
Typ vrtáku | Sady vrtáků do zdiva |
UNSPSC Code | 27112703 |
Včetně velikosti vrtáku | 6.5mm |