Kennedy

Vrtáky do zdiva standardní a střední sada 16ks

SKU:

KEN0555320K

Kč307.00

Bez DPH

Kč371.47

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hrot s karbid-wolframovou destičkou a válcovými drážkami. Univerzální vrtáky do omítky a zdiva vhodné pro dílnu a údržbu. DIN 8039.


    7 kusů Standardní délka (KEN-055-5070K)
    Obsah (1 x): No.6 x 85, No.8 x 85, No.10 x 85, No.10A x 100, No.12 x 100, No.16 x 120 a No.20 x 120mm.


    7 kusů Střední délka (KEN-055-5170K)
    Obsah (1 x): No.10 x 85, No.12 x 100, No.14 x 100, No.16 x 120, No.20 x 120, No.24 x 150 a No.26 x 150mm.


    16 kusů Střední délka (KEN-055-5320K)
    Obsah (1 x): No.6 x 85, No.8 x 85, No.10 x 85, No.10 x 150, No.10A x 100, No.10A x 150, No.14 x 100, No.14 x 150, No.16 x 120, No.16 x 150, No.18 x 120,
    No.18 x 150, No.20 x 120, No.20 x 150 a No.24 x 150mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140001763

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    O

    množství balení

    16

    Průměr vrtáku

    6-13mm

    Rozsah

    6 to 13mm

    Typ pouzdra

    Plastic Wallet

    Typ stopky

    Přímý

    Typ vrtáku

    Sady vrtáků do zdiva

    UNSPSC Code

    27112703

    Včetně velikosti vrtáku

    6 to 13mm