Kč162.00
Bez DPH
Kč196.02
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hrot s karbid-wolframovou destičkou a válcovými drážkami. Univerzální vrtáky do omítky a zdiva vhodné pro dílnu a údržbu. DIN 8039.
Střední délka od 150.0mm do 160.0mm délka
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 160mm |
EAN | 5036140001589 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
množství balení | 1 |
Průměr vrtáku | 18mm |
Typ stopky | Přímý |
Typ vrtáku | Vrtáky do zdiva |
UNSPSC Code | 27112703 |