noscriptSherwood Závitník BSPF s lamačem třísky 3/4"x14 | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník BSPF s lamačem třísky 3/4"x14

SKU:

SHR0852060E

Kč3290.00

Bez DPH

Kč3980.90

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    Tvar závitu podle IS0 529. S lamačem třísky.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182677

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Průměr stopky

    20mm

    Šířka čtverce

    16mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    BSPF

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    14

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/4 UNF