noscriptSherwood 1/4"x20 UNC HSSGT FLUTELESS TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x20 UNC HSSGT FLUTELESS TAP

SKU:

SHR0850850K

Kč634.00

Bez DPH

Kč767.14

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    IS0 529 - Fluteless


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    66mm

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140278691

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    6.3mm

    Šířka čtverce

    5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    20

    Třída přizpůsobení

    2B

    typ kohoutku

    Bezflétnový

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk