noscriptSHERWOOD BSW závitníky s vybrušovanými závity, přímá drážka, přímá drážka se šroubovicí | Cromwell Tools

Sherwood

SHERWOOD BSW závitníky s vybrušovanými závity, přímá drážka, přímá drážka se šroubovicí

10 Možnost(i) k dispozici

Tvar závitu ISO 529

Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některé litiny a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších.

Vyrobeno s broušenými závity pro výrobu přesných závitů, Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech populárních formách jako s přímou drážkou, ruční sadové, tvářecí, se spirálovou drážkou, s lamačem třísek nebo prodloužené.

Sherwood závitníky jsou vyráběny dle ISO 529 kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. S přímou drážkou a tvářecí jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Strojní závitníky mají černěný povrch k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při těchto aplikacích.