noscriptSwissTech Závitníky HSS-E Černý pruh M3 - M8 s lamačem třísky - Lamač třísky | Cromwell Tools

SwissTech

Závitníky HSS-E Černý pruh M3 - M8 s lamačem třísky - Lamač třísky

SKU:

SWT1859900X

Kč2363.00

Bez DPH

Kč2859.23

s DPH

SKLADEM (44)

    Přehled

    Strojní závitníky černý pruh pro běžné závitování v oceli, nízko legované a nerez oceli a v neželezných materiálech.Vyrobeny podle DIN371/376, tolerance 6H.


    S lamačem třísky - HSS-E leštěný povrch.
    Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B.
    Obsah:
    Stoupání: M3 x 0.5mm. Délka závitu: 2.5mm
    Stoupání: M4 x 0.7mm. Délka závitu: 3.3mm
    Stoupání: M5 x 0.8mm. Délka závitu: 4.2mm
    Stoupání: M6 x 1.0mm. Délka závitu: 5.0mm
    Stoupání: M8 x 1.25mm. Délka závitu: 6.8mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Aluminium Aluminium Alloys Magnesium, Mild Steel Stainless Steel Zinc

    Barva prstenu

    Black

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    56 63 70 80 90mm

    Délka závitu

    2.5 3.3 4.2 5 6.8mm

    EAN

    5036140210066

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    10 12.5 15 20 7.5mm

    Individuální nebo sada

    Set

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    3.5 4.5 6 8

    Směr závitu

    Right Hand

    Standardní rozměry

    DIN 371

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8, M6x1 M8x1.25