Sherwood

9/16" HSS S/S SP/FL MACHINE REAMER

SKU:

SHR0652218V

Kč929.28

Bez DPH

Kč1124.43

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Levotočivá šroubovice, pravořezné obrábění.
    Vyrobeny podle BS 122.


    Tolerance (to H7):
    Průměr Palcové: ~ do 1/8". Tolerance: Vysoký + 0.0003, Nízký - 0.0001.
    Průměr Palcové: od 1/8" ~ do 15/64". Tolerance: Vysoký + 0.0004, Nízký - 0.0002.
    Průměr Palcové: od 15/64" ~ do 3/8". Tolerance: Vysoký + 0.0005, Nízký - 0.0002.
    Průměr Palcové: od 3/8" ~ do 5/8". Tolerance: Vysoký + 0.0006, Nízký - 0.0003.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140372566

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    BS 328-4

    Počet fléten

    8

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    0.0006 - 0.0003

    Typ délky

    Standardní délka

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Přímý

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611