noscriptSherwood 8.00mm HSS T/S SP/FL CHUCKING REAMER | Cromwell Tools

Sherwood

8.00mm HSS T/S SP/FL CHUCKING REAMER

SKU:

SHR0652715J

Kč749.83

Bez DPH

Kč907.29

s DPH

SKLADEM (37)

    Přehled

    • K použití ve vysoce výkonných CNC strojích
    • Levotočivá šroubovitá drážka
    • Pravořezné obrábění
    • BS 328-4 a DIN 208


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    156mm

    Délka drážky

    33mm

    EAN

    5036140373310

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    BS 328-4

    Počet fléten

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr výstružníku

    8mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    0.012 - 0.006

    Typ délky

    Standardní délka

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Morseův kužel

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611

    Velikost kuželové stopky

    1