Kč2137.00
Bez DPH
Kč2585.77
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sherwood machine reamers are used to produce a close tolerance surface finish by enlarging pre-drilled holes to a finished size. Manufactured from HSS with a 45 bevelled head. Conform to BS 122 : Part 2 and BS 328 Part 4.
INCH TOLERANCES:
Diameter: ~ up to 7/64". Tolerance: +0.0003, -0.0001.
Diameter: Over 7/64" ~ up to 15/64". Tolerance: +0.0004, -0.0002.
Diameter: Over 15/64" ~ up to 25/64". Tolerance: +0.0005, -0.0002.
Diameter: Over 25/64 ~ up to 43/64". Tolerance: +0.0006, -0.0003.
Diameter: Over 43/64 ~ up to 1 1/8". Tolerance: +0.0007, -0.0004.
Diameter: Over 1 1/8" ~ up to 1 1/2". Tolerance: +0.0008, -0.0004.
Diameter: Over 1 1/2" ~ up to 2". Tolerance: +0.0010, -0.0005.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140372948 |
ECLASS Code | 21010400 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 8 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru | +0.0007 to 0.0004 |
Typ drážky | Levotočivá spirála |
Typ stopky | Kužel |
Typ výstružníku | Opraveno |
UNSPSC Code | 23241611 |
Velikost kuželové stopky | 2 |