noscriptSherwood 32.00mm HSS KUZEL.ST. SP/FL STROJNI VYSTRUZNIK | Cromwell Tools

Sherwood

32.00mm HSS KUZEL.ST. SP/FL STROJNI VYSTRUZNIK

SKU:

SHR0652394X

Kč6834.00

Bez DPH

Kč8269.14

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Určeny k úpravě povrchů s úzkými tolerancemi a rozšiřování předvrtaných otvorů na konečný rozměr. Zkosení čela 45°. Vyrobeny podle BS 122 : Part 2 a BS 328 Part 4.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00
    Tolerance: plus 0.010, minus 0.005
    Průměr: od 6.00 ~ do 10.00
    Tolerance: plus 0.012, minus 0.006
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
    Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
    Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
    Průměr: od 18.00 ~ do 30.00
    Tolerance: plus 0.017, minus 0.009
    Průměr: od 30.00 ~ do 50.00
    Tolerance: plus 0.021, minus 0.012


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    242mm

    Délka drážky

    133

    EAN

    5036140178274

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 122 BS 328

    Počet fléten

    10

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr výstružníku

    32mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    +0.021 to -0.012

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Kužel

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611

    Velikost kuželové stopky

    4