noscriptSherwood Vystruznik HSS-E strojni svalcovou stopkou 3/16" | Cromwell Tools

Sherwood

Vystruznik HSS-E strojni svalcovou stopkou 3/16"

SKU:

SHR0652608J

Kč485.00

Bez DPH

Kč586.85

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    The European version of machine reamers ideally suited for use on high performance CNC machines. They are also available, to special order, with a higher cobalt content or made from solid carbide for the machining of tougher more exotic materials. Manufactured to DIN 212 B.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140373150

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 212

    Počet fléten

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Sklíčidlo

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611