Kč1618.00
Bez DPH
Kč1957.78
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeny podle DIN 212B.
Metrické tolerance (dle H7)
Průměr: ~ do 5.50
Tolerance: plus 0.004, minus 0.000
Průměr: od 5.50 ~
Tolerance: plus 0.005, minus 0.000
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 182mm |
Délka drážky | 56 |
EAN | 5036140178519 |
ECLASS Code | 21010400 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 212 |
Počet fléten | 8 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr výstružníku | 18mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru | 0.005 - 0.000 |
Typ drážky | Levotočivá spirála |
Typ stopky | Sklíčidlo |
Typ výstružníku | Opraveno |
UNSPSC Code | 23241611 |