Kč2148.00
Bez DPH
Kč2599.08
s DPH
13 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Levotočivá šroubovice, pravořezné obrábění.
Vyrobeny podle BS 122.
Metrické tolerance
Průměr: ~ do 3.00
Tolerance: plus 0.008, minus 0.007
Průměr: od 3.00 ~ do 6.00
Tolerance: plus 0.010, minus 0.005
Průměr: od 6.00 ~ do 10.00
Tolerance: plus 0.012, minus 0.006
Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 151mm |
Délka drážky | 87 |
EAN | 5036140177857 |
ECLASS Code | 21010400 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | BS 328-4 |
Počet fléten | 8 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr výstružníku | 16mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru | 0.015 - 0.008 |
Typ délky | Standardní délka |
Typ drážky | Levotočivá spirála |
Typ stopky | Přímý |
Typ výstružníku | Opraveno |
UNSPSC Code | 23241611 |