Kč572.31
Bez DPH
Kč692.50
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Levotočivá šroubovice, pravořezné obrábění.
Vyrobeny podle BS 122.
Tolerance (to H7):
Průměr Palcové: ~ do 1/8". Tolerance: Vysoký + 0.0003, Nízký - 0.0001.
Průměr Palcové: od 1/8" ~ do 15/64". Tolerance: Vysoký + 0.0004, Nízký - 0.0002.
Průměr Palcové: od 15/64" ~ do 3/8". Tolerance: Vysoký + 0.0005, Nízký - 0.0002.
Průměr Palcové: od 3/8" ~ do 5/8". Tolerance: Vysoký + 0.0006, Nízký - 0.0003.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140372467 |
ECLASS Code | 21010400 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | BS 328-4 |
Počet fléten | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru | 0.0004 - 0.0002 |
Typ délky | Standardní délka |
Typ drážky | Levotočivá spirála |
Typ stopky | Přímý |
Typ výstružníku | Opraveno |
UNSPSC Code | 23241611 |