Sherwood

13/16" HSS T/S SP/FL MACHINE REAMER

SKU:

SHR0652293W

Kč1954.60

Bez DPH

Kč2365.07

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Sherwood machine reamers are used to produce a close tolerance surface finish by enlarging pre-drilled holes to a finished size. Manufactured from HSS with a 45 bevelled head. Conform to BS 122 : Part 2 and BS 328 Part 4.


    INCH TOLERANCES:
    Diameter: ~ up to 7/64". Tolerance: +0.0003, -0.0001.
    Diameter: Over 7/64" ~ up to 15/64". Tolerance: +0.0004, -0.0002.
    Diameter: Over 15/64" ~ up to 25/64". Tolerance: +0.0005, -0.0002.
    Diameter: Over 25/64 ~ up to 43/64". Tolerance: +0.0006, -0.0003.
    Diameter: Over 43/64 ~ up to 1 1/8". Tolerance: +0.0007, -0.0004.
    Diameter: Over 1 1/8" ~ up to 1 1/2". Tolerance: +0.0008, -0.0004.
    Diameter: Over 1 1/2" ~ up to 2". Tolerance: +0.0010, -0.0005.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140372917

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 122 BS 328

    Počet fléten

    8

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    +0.0007 to 0.0004

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Kužel

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611

    Velikost kuželové stopky

    2