noscriptSherwood 12.00x254mm O/A HSS KUZEL.ST. SP/FL STROJNI VYSTRU | Cromwell Tools

Sherwood

12.00x254mm O/A HSS KUZEL.ST. SP/FL STROJNI VYSTRU

SKU:

SHR0642508J

Kč2536.26

Bez DPH

Kč3068.87

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Metric.
    Used to produce a close tolerance surface finish by enlarging pre-drilled holes to a finished size to allow the fitting of hardened and ground taper pins in the building of jigs, fixtures and dies.
    Manufactured to BS 328-4.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    93mm

    Délka drážky

    175

    EAN

    5036140177307

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    BS 328-4

    Počet fléten

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr výstružníku

    12mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    0.015 - 0.008

    Typ délky

    Extra dlouhé

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Kužel

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611

    Velikost kuželové stopky

    1