Kč707.00
Bez DPH
Kč855.47
s DPH
24 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny k úpravě povrchů s úzkými tolerancemi a rozšiřování předvrtaných otvorů na konečný rozměr. Zkosení čela 45°. Vyrobeny podle BS 122 : Part 2 a BS 328 Part 4.
Metrické tolerance
Průměr: od 3.00 ~ do 6.00
Tolerance: plus 0.010, minus 0.005
Průměr: od 6.00 ~ do 10.00
Tolerance: plus 0.012, minus 0.006
Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
Průměr: od 18.00 ~ do 30.00
Tolerance: plus 0.017, minus 0.009
Průměr: od 30.00 ~ do 50.00
Tolerance: plus 0.021, minus 0.012
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 142mm |
Délka drážky | 76 |
EAN | 5036140178038 |
ECLASS Code | 21010400 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr výstružníku | 12mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru | +0.015 to -0.008 |
Typ drážky | Levotočivá spirála |
Typ stopky | Kužel |
Typ výstružníku | Opraveno |
UNSPSC Code | 23241611 |
Velikost kuželové stopky | 1 |