Kč225.00
Bez DPH
Kč272.25
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vrták s parabolickou šroubovicí, velmi odolné vůči legované i nelegované oceli. Parabolický tvar šroubovice umožňuje rychlejší odvod třísky pro měkké materiály s pevností v tahu do 1,300 N/mm2.
Vrcholový úhel: 130°. Strmá šroubovice. Zesílený břit, standardní úhel břitu.
Tolerance průměru: h8. Tolerance stopky: f11.
Vyrobeno podle: DIN 340.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 132mm |
Délka drážky | 87 |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140197015 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 5.2 |
Normy splněny | BS 328 DIN 340 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Série | 4000 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tloušťka sítě | Posílený |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ délky vrtáku | Dlouhá série |
Typ drážky | Spirála |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Přímý |
Úhel šroubovice | 28° |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vrcholový úhel | 135° |