Indexa

3504 100mm 3-JAW STEEL CHUCK REAR MOUNT

SKU:

IND4751630K

Kč8700.00

Bez DPH

Kč10527.00

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Universal. Scrolls are forged, balanced and hardened. Thread flanks are ground on both sides. All models have grease nipples for
    easy lubrication and are supplied with two sets of solid jaws - internal and external stepped.


    Steel 3 Jaw Plain Back Chuck
    DIN 6350 (form A).
    Three jaw plain back
    with adaptor recess.
    Model 003-504
    Rear mounting.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Čelist

    3

    EAN

    5036140049314

    ECLASS Code

    21020490

    Montážní rozhraní

    Zadní

    Normy splněny

    DIN 6350 (form A)

    Průchozí díra

    20mm

    Průměr sklíčidla

    100mm

    Typ produktu

    Scroll Soustruh Sklíčidlo

    UNSPSC Code

    27112807