noscriptJHL SINGLE DRZAK PRO 3/4" OROVNAVACS | Cromwell Tools

JHL

SINGLE DRZAK PRO 3/4" OROVNAVACS

SKU:

JHL4508050F

Kč1824.28

Bez DPH

Kč2207.38

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Machine ground high grade steel, black mottle finish. Fitted as standard with medium pitch straight hand knurl. Right, left and checkered also available separately, see table below. For use with knurl size 3/4" x 1/4" x 1/4"


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    JHL

    Celková délka

    4in.

    Compatible Knurl Bore Diameter

    1/4in.

    Compatible Knurl Diameter

    3/4in.

    Compatible Knurl Dimensions

    3/4in x 1/4in x 1/4in

    Compatible Knurl Face Width

    1/4in.

    Dodáváno s kolečky

    - 1510B

    EAN

    5036140088801

    Knurls Included

    (1) Medium Straight Knurl: 3/4in x 1/4in x 1/4in

    Materiál držáku nástroje

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    90-868019

    Number of Knurls Held

    1

    Šířka stopky

    1/2in.

    Typ hlavy

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23242118

    Velikost

    4 x 1/2 x 1/2in.

    Výška stopky

    1/2in.