Kč4580.00
Bez DPH
Kč5541.80
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Machine ground high grade steel, black mottle finish.
Self-adjusting head. Knurls available separately.
For use with knurl size 5/8" x 5/16" x 7/32".
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | JHL |
Celková délka | 5-1/2in. |
Compatible Knurl Bore Diameter | 7/32in. |
Compatible Knurl Diameter | 5/8in. |
Compatible Knurl Dimensions | 5/8in x 5/16in x 7/32in |
Compatible Knurl Face Width | 5/16in. |
Dodáváno s kolečky | Supplied Separately |
EAN | 5036140088788 |
Materiál držáku nástroje | Ocel |
MFR Číslo dílu | 90-865312X |
Number of Knurls Held | 2 |
Šířka stopky | 3/8in. |
Typ hlavy | Samocentrické |
UNSPSC Code | 23242118 |
Velikost | 5-1/2 x 3/8 x 7/8in. |
Výška stopky | 7/8in. |