Kč1718.00
Bez DPH
Kč2078.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Průmyslová kvalita, vybrušované, s černěným povrchem. Dodáváme v kazetách.
Podle BS328 : Part 1 : DIN 338N a ANSI B94 - 11M.
Sada 29 kusů (palce): 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140003422 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | ANSI B94-11M BS 328 |
Počet kusů | 29 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Přírůstek velikosti | 1/64 hüvelyk |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Palcové |
Typ pouzdra | Kovové |
UNSPSC Code | 23241634 |
Včetně velikosti vrtáku | 10x 50 mm Körvonalas csiszolópapír 400 |