Kč1248.00
Bez DPH
Kč1510.08
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Průmyslová kvalita, vybrušované, s černěným povrchem. Dodáváme v kazetách.
Podle BS328 : Part 1 : DIN 338N a ANSI B94 - 11M.
Sada 15 kusů (palce): 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140003439 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Kategorie ISO | P |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Minimální velikost vrtáku | 1/16in. |
Normy splněny | ANSI B94-11M DIN 338N |
Počet kusů | 15 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Přírůstek velikosti | 1/64 hüvelyk |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Palcové |
Typ pouzdra | Kovové |
UNSPSC Code | 23241634 |
Včetně velikosti vrtáku | 10x 50 mm Körvonalas csiszolópapír 320 |