Kč216.00
Bez DPH
Kč261.36
s DPH
35 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 1001 - Metrické rozměry
Vrtáky pro zátìžové aplikace. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povrch s nízkým tøením, sníží opotøebení a zpevní øezné hrany. Úhel hrotu: 118°. Úhel šroubovice: 28°. Tolerance prùmìru: h8. Tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle DIN 338 RN, hrot podle DIN 1412A.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 133mm |
Délka drážky | 87mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140265738 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 9.9mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 1412A DIN 338 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Ztenčené ostří dláta |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Úhel šroubovice | 28° |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 118° |