noscriptKennedy 4.5mm KARBIDOVY S/S VRTAK | Cromwell Tools

Kennedy

4.5mm KARBIDOVY S/S VRTAK

SKU:

KEN1580450K

Kč1017.00

Bez DPH

Kč1230.57

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Made with a solid carbide substrate and manufactured to a bright finish the range of Kennedy solid carbide jobber drills are ideal for drilling steels, cast steels, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous heavy to light metal and abrasive plastic.


    Features and Benefits
    • Solid carbide substrate for increased hardness
    • Uncoated for general purpose applications
    • Ground flutes for greater cutting precision
    • Available in a range of metric sizes from 5.5mm - 12mm


    Typical Applications
    • Drilling
    • Steels
    • Cast iron (incl chilled and malleable)
    • Non-ferrous metals (light-heavy)
    • Abrasive plastic


    Standards
    • Manufactured to DIN 338, DIN338.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    80mm

    Délka drážky

    47mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140096004

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Metrický průměr vrtáku

    4.5mm

    Normy splněny

    BS 328

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru vrtáku

    h7

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Standard

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    118°