Kč147.00
Bez DPH
Kč177.87
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Strmý úhel šroubovice usnadní odvod třísek podél drážky a tak zajistí obráběnou oblast bez odpadu z obrábění.
Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povlak s nízkým třením, sníží opotřebení a zpevní řezné hrany.
Úhel špičky: 135°.
Vyrobeny podle DIN 338RN. Špička podle DIN 1412C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 75mm |
Délka drážky | 43mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140193970 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 4.2mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 1412C |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Formulář C |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Vysoká šroubovice |
Úhel šroubovice | 37° |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 130° |