noscriptSwissTech 3.50mm HEAVY DUTY KOBALT+TIN VRTAK | Cromwell Tools

SwissTech

3.50mm HEAVY DUTY KOBALT+TIN VRTAK

SKU:

SWT1250635A

Kč162.00

Bez DPH

Kč196.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 1033 - Metrické rozměry
    Příměs 8% kobaltu umožňuje práci při vyšších otáčkách, aniž přitom dojde ke snížení životnosti nástroje, což vede ke zvýšení produktivity. Povlak TiN dále prodlužuje životnost nástroje odvodem tepla z břitu.
    Úhel hrotu 135°. Úhel šroubovice 28°. Vyrobeny podle DIN 338 RN.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70mm

    Délka drážky

    39mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140192409

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Kategorie ISO

    K M P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    3.5mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 1412C DIN 338

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    10

    Poměr hloubky x průměru

    4xD

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Série

    CL60206

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Posílený formulář C

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Třída výrobce

    DIN338

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Hrot kopí

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Přímá stopka

    Úhel šroubovice

    28°

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    135°