Kč11.80
Bez DPH
Kč14.28
s DPH
80 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Øada J100 - Metrické rozměry - Broušené vrtáky pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny, litiny s kuličkovým grafitem, slinutého práškového kovu, alpaky a grafitu. Úhel špičky: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: 10° - 20°, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle to BS 328/DIN338RN.
Leštěný povrch
Vrtáky s leštěným povrchem dodáváme ve vybroušeném stavu.
Jsou obecně používány při obrábění neželezných materiálů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 65mm |
Délka drážky | 36mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140168701 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 3.1mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 338RN |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 118° |