SwissTech

12.50mm HIGH HELIX VRTAKPRO HLINIK

SKU:

SWT1250325A

Kč403.00

Bez DPH

Kč487.63

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Strmá šroubovice (37°) pro vrtání do hliníku. Strmý úhel šroubovice usnadňuje odvod třísek a tak zajistí obráběnou oblast bez odpadu z obrábění.
    Vyrobeny podle DIN338 RN


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    151mm

    Délka drážky

    101mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140191228

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    12.5mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 338

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Formulář C

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Vysoká šroubovice

    Úhel šroubovice

    37°

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    130°