Senator

Vrták HSS kovaný 9.00mm

SKU:

SEN0250153L

Kč61.50

Bez DPH

Kč74.41

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vrtáky značky Senator pro nenáročné aplikace jsou kovány z HSS oceli; tím je zajištěna vynikající pevnost a odolnost.
    Vyrobeny podle BS 328 : Part 1 : 1986 a DIN 338 Type N.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Celková délka

    125mm

    Délka drážky

    81mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140159747

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Konstrukce drážky

    Role kovaná

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    9mm

    Normy splněny

    DIN 338

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ drážky

    Spirála

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    118°