noscriptSherwood 8.00mm DIA COBALT DRILL FORSTAINLESS STEEL 0261326N | Cromwell Tools

Sherwood

8.00mm DIA COBALT DRILL FORSTAINLESS STEEL

SKU:

SHR0261326N

MPN:

0261326N

Kč921.71

Bez DPH

Kč1115.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeno z 5% slitiny kobaltu, která zajišťuje optimální výkon při zvýšených rychlostech a teplotě
    Schopný řezat kovy s pevností v tahu až 1 400 N/mm²
    Špičkový úhel 135° usnadňuje přesné vytváření otvorů a efektivní řezání
    Prodloužená životnost ostří snižuje frekvenci ostření
    Vynikající odolnost proti korozi prodlužuje životnost nástroje


    Normy
    Výrobní norma: BS 328, DIN 338B


    Typické aplikace
    Vhodné pro různé aplikace řezání a vrtání, včetně oceli, bronzu, nerezu a kyselinovzdorné oceli


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    117mm

    Délka drážky

    75mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    External

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Konstrukce drážky

    Ground Flute

    Materiál

    Cobalt High Speed Steel

    Metrický průměr vrtáku

    8mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 338B

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Bronze Oxide

    Směr řezu

    Right Hand

    Tloušťka sítě

    Strengthened

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spiral

    Typ hrotu

    Split Point

    Typ šroubovice

    Normal Helix

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    135°