Kč13.30
Bez DPH
Kč16.09
s DPH
24 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vrtáky značky Senator pro nenáročné aplikace jsou kovány z HSS oceli; tím je zajištěna vynikající pevnost a odolnost.
Vyrobeny podle BS 328 : Part 1 : 1986 a DIN 338 Type N.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Celková délka | 75mm |
Délka drážky | 43mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140159259 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Konstrukce drážky | Role kovaná |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 4mm |
Normy splněny | DIN 338 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ drážky | Spirála |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 118° |