Kč2148.00
Bez DPH
Kč2599.08
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu pro 5° pozitivní 35° kosočtvercové VBD = 72.5°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 125mm |
Délka břitu břitové destičky | 16 |
Délka hlavy (l2) | 28mm |
Délka krku | 28mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081369 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | SVVBN2020K16 |
Nastavit typ | Individuální držák nástrojů |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 10.6mm |
Označení ISO | SVVBN 2525M16 |
Šířka stopky (b) | 20mm |
Směr řezu | Neutrální |
Styl držáku nástrojů | SVVB |
Styl stopky | Přímý |
Styl vložení | VB_M VB_T |
Typ přidržování vložky | Šroub - On |
Typ VBD | 1604 |
Úhel odstupu | 5 |
Úhel přiblížení | 72.5 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | 35 fokos rombusz |
Vložit vepsaný kruh | 9.52 |
Výška řezu (h1) | 20mm |
Výška stopky (h) | 20mm |