Kč3570.00
Bez DPH
Kč4319.70
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu pro 5° pozitivní 35° kosočtvercové VBD = 95°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 150mm |
Délka břitu břitové destičky | 16 |
Délka hlavy (l2) | 31mm |
Délka krku | 31mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081307 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
Nastavit typ | Individuální držák nástrojů |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 32mm |
Označení ISO | SVLBR 2020K16 |
Šířka stopky (b) | 25mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl držáku nástrojů | SVJN |
Styl stopky | Přímý |
Styl vložení | VN_G |
Typ přidržování vložky | Šroub - On |
Typ VBD | 12T3 |
Úhel odstupu | 0 |
Úhel přiblížení | 93 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | 35 fokos rombusz |
Výška řezu (h1) | 25mm |
Výška stopky (h) | 25mm |