Indexa

Držák nástrojový vnější SVLBR 2020K16

SKU:

IND1065940K

Kč2340.00

Bez DPH

Kč2831.40

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 5° pozitivní 35° kosočtvercové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    125mm

    Délka břitu břitové destičky

    16

    Délka hlavy (l2)

    42mm

    Délka krku

    42mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081321

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    SVLBR2020K16

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    25mm

    Označení ISO

    SVLBL 2020K16

    Šířka stopky (b)

    20mm

    Směr řezu

    Levá ruka

    Styl držáku nástrojů

    SVLB

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    VB_M VB_T

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    1604

    Úhel odstupu

    5

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    35 fokos rombusz

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    20mm