noscriptIndexa STGCR 2020K16 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

STGCR 2020K16 DRZAK

SKU:

IND1065740K

Kč1910.00

Bez DPH

Kč2311.10

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní trojúhelníkové VBD = 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    125mm

    Délka břitu břitové destičky

    16

    Délka hlavy (l2)

    22mm

    Délka krku

    22mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081246

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    STGCR2020K16

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    25mm

    Označení ISO

    STGCL 2020K16

    Šířka stopky (b)

    20mm

    Směr řezu

    Levá ruka

    Styl držáku nástrojů

    STGC

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    Dodáno v odolném plastovém pouzdře

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    16T3

    Úhel odstupu

    7

    Úhel přiblížení

    90

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Trojúhelníkový

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    20mm