Indexa

SDJCL 2525M11 DRZAK

SKU:

IND1064670K

Kč2565.00

Bez DPH

Kč3103.65

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní 55° kosočtvercové VBD = 93°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka břitu břitové destičky

    7

    Délka hlavy (l2)

    22mm

    Délka krku

    22mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081062

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    SDNCN 0808D07

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl držáku nástrojů

    SDNC

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    DC_T

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    11T3

    Úhel odstupu

    7

    Úhel přiblížení

    93

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    55° Rombikus

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    8mm

    Výška stopky (h)

    25mm