Kč1750.00
Bez DPH
Kč2117.50
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu pro 7° pozitivní 55° kosočtvercové VBD = 93°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 125mm |
Délka břitu břitové destičky | 11 |
Délka hlavy (l2) | 22mm |
Délka krku | 22mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140283299 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
Nastavit typ | Individuální držák nástrojů |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 25mm |
Označení ISO | SDJCR 2525M11 |
Šířka stopky (b) | 20mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl držáku nástrojů | SDJC |
Styl stopky | Odsazení |
Styl vložení | DC_T |
Typ přidržování vložky | Šroub - On |
Typ VBD | 11T3 |
Úhel odstupu | 7 |
Úhel přiblížení | 93 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | 55° Rombikus |
Vložit vepsaný kruh | 9.52 |
Výška řezu (h1) | 20mm |
Výška stopky (h) | 20mm |