noscriptIndexa SDJCL 1212F11 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

SDJCL 1212F11 DRZAK

SKU:

IND1064590K

Kč1327.00

Bez DPH

Kč1605.67

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní 55° kosočtvercové VBD = 93°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    80mm

    Délka břitu břitové destičky

    11

    Délka hlavy (l2)

    18mm

    Délka krku

    18mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081000

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    16mm

    Označení ISO

    SDJCR 1616H07

    Šířka stopky (b)

    12mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl držáku nástrojů

    SDJC

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    DC_T

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    11T3

    Úhel odstupu

    7

    Úhel přiblížení

    93

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    55° Rombikus

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    12mm

    Výška stopky (h)

    12mm