noscriptIndexa SDJCR 2525M11 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

SDJCR 2525M11 DRZAK

SKU:

IND1064660K

Kč2242.00

Bez DPH

Kč2712.82

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní 55° kosočtvercové VBD = 93°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka břitu břitové destičky

    11

    Délka hlavy (l2)

    22mm

    Délka krku

    22mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081055

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    SDJCL 2525M11

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Levá ruka

    Styl držáku nástrojů

    SDJC

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    DC_T

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    11T3

    Úhel odstupu

    7

    Úhel přiblížení

    93

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    55° Rombikus

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    25mm

    Výška stopky (h)

    25mm