noscriptIndexa SCLCR 2525M12 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

SCLCR 2525M12 DRZAK

SKU:

IND1064520K

Kč1990.00

Bez DPH

Kč2407.90

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní 80° kosočtvercové VBD = 95°


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka břitu břitové destičky

    12

    Délka hlavy (l2)

    25mm

    Délka krku

    25mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080959

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    SCLCR2525M12

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    SCLCR 2525M12

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl držáku nástrojů

    SCLCR

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    CCMT

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    1204

    Úhel odstupu

    7

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    80° Rombusz

    Vložit vepsaný kruh

    12.7

    Výška řezu (h1)

    25mm

    Výška stopky (h)

    25mm