Indexa

Držák nástrojový vnější SCLCR 1616H09

SKU:

IND1064480K

Kč1800.00

Bez DPH

Kč2178.00

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní 80° kosočtvercové VBD = 95°


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    100mm

    Délka břitu břitové destičky

    9

    Délka hlavy (l2)

    16mm

    Délka krku

    16mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080904

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    SCLCR1616H09

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    20mm

    Označení ISO

    SCLCR 1616H09

    Šířka stopky (b)

    16mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl držáku nástrojů

    SCLCR

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    CCMT

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    09T3

    Úhel odstupu

    7

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    80° Rombusz

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    16mm

    Výška stopky (h)

    16mm