noscriptIndexa SCLCL 2525M12 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

SCLCL 2525M12 DRZAK

SKU:

IND1064525K

Kč1932.00

Bez DPH

Kč2337.72

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní 80° kosočtvercové VBD = 95°


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka břitu břitové destičky

    12

    Délka hlavy (l2)

    25mm

    Délka krku

    25mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080966

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    SCLCL2525M12

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    SDJCR 1010E07

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Levá ruka

    Styl držáku nástrojů

    SCLCL

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    CCMT

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    1204

    Úhel odstupu

    7

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    55° Rombikus

    Vložit vepsaný kruh

    12.7

    Výška řezu (h1)

    25mm

    Výška stopky (h)

    25mm