Indexa

PWLNR 2020K06 DRZAK

SKU:

IND1064090K

Kč2272.00

Bez DPH

Kč2749.12

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 80° trigonové VBD = 95°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    125mm

    Délka hlavy (l2)

    25mm

    Délka krku

    25mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080805

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    25mm

    Označení ISO

    PWLNL 2020K06

    Šířka stopky (b)

    20mm

    Směr řezu

    Levá ruka

    Střed k řezné špičce

    25mm

    Styl držáku nástrojů

    PWLN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    WN_A WN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    604

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    80° Trigon

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    20mm