Kč2272.00
Bez DPH
Kč2749.12
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 125mm |
Délka hlavy (l2) | 25mm |
Délka krku | 25mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140080829 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
Nastavit typ | Individuální držák nástrojů |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 25mm |
Označení ISO | PWLNL 2020K08 |
Šířka stopky (b) | 20mm |
Směr řezu | Levá ruka |
Střed k řezné špičce | 25mm |
Styl držáku nástrojů | PWLN |
Styl stopky | Odsazení |
Styl vložení | WN_A WN_G |
Typ přidržování vložky | Zámek páky |
Typ VBD | 804 |
Úhel odstupu | 0 |
Úhel přiblížení | 95 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vložit tvar | 80° Trigon |
Výška řezu (h1) | 20mm |
Výška stopky (h) | 20mm |