Kč2128.00
Bez DPH
Kč2574.88
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 100mm |
Délka hlavy (l2) | 21mm |
Délka krku | 21mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140080799 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
Nastavit typ | Individuální držák nástrojů |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 20mm |
Označení ISO | PWLNL 1616H06 |
Šířka stopky (b) | 16mm |
Směr řezu | Levá ruka |
Střed k řezné špičce | 20mm |
Styl držáku nástrojů | PWLN |
Styl stopky | Odsazení |
Styl vložení | WN_G |
Typ přidržování vložky | Zámek páky |
Typ VBD | 604 |
Úhel odstupu | 0 |
Úhel přiblížení | 95 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vložit tvar | 80° Trigon |
Výška řezu (h1) | 16mm |
Výška stopky (h) | 16mm |