Kč1569.00
Bez DPH
Kč1898.49
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 150mm |
Délka hlavy (l2) | 22mm |
Délka krku | 22mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140080713 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | PTFNR2525M16 |
Nastavit typ | Individuální držák nástrojů |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 32mm |
Označení ISO | PTFNR 2525M16 |
Šířka stopky (b) | 25mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Střed k řezné špičce | 32mm |
Styl držáku nástrojů | PTFN |
Styl stopky | Odsazení |
Styl vložení | TN_G |
Typ přidržování vložky | Zámek páky |
Typ VBD | 1604 |
Úhel odstupu | 0 |
Úhel přiblížení | 90 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vložit tvar | Trojúhelníkový |
Výška řezu (h1) | 25mm |
Výška stopky (h) | 25mm |