Indexa

PTFNR 2020K16 DRZAK

SKU:

IND1063680K

Kč2047.00

Bez DPH

Kč2476.87

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní trojúhelníkové VBD = 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    125mm

    Délka hlavy (l2)

    22mm

    Délka krku

    22mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080706

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    PTFNR2020K16

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    25mm

    Označení ISO

    PTFNR 2020K16

    Šířka stopky (b)

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    25mm

    Styl držáku nástrojů

    PTFN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    TN_A TN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    1604

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    90

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    Trojúhelníkový

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    20mm